曜日別特売
LWAMS-82-M6-40-NI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22081517

LWAMS-82-M6-40-NI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22081517
LWAMS-82-M6-40-NI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22081517

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
取付穴径(mm)M6
寸法Lm(mm)40
寸法R(mm)82
取付長(mm)40
内容量1個注文コード22081517品番LWAMS-82-M6-40-NI
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法D(Φmm)20寸法H'(mm)3寸法H(mm)30寸法Lm(mm)40寸法R(mm)82寸法T(mm)20寸法d(Φmm)25寸法h(mm)(0°)19.5寸法h(mm)(90°)18.5種類カムレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)40回し半径(mm)82材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)132材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303寸法MM6材質(調整ねじ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする