NBK(鍋屋バイテック会社)
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M8
M10
M8
M5
M6
寸法Lm(mm)
35
20
25
30
35
40
50
60
16
寸法R(mm)
82
101
63
82
取付長(mm)
35
20
25
30
35
40
50
60
16
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22081578
品番
LWAMS-82-M8-35-NI
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
20
寸法H'(mm)
3
寸法H(mm)
30
寸法Lm(mm)
35
寸法R(mm)
82
寸法T(mm)
20
寸法d(Φmm)
25
寸法h(mm)(0°)
19.5
寸法h(mm)(90°)
18.5
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
35
回し半径(mm)
82
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
135
材質(ねじ部)
SUS303
材質(ピン)
SUS303
寸法M
M8
材質(調整ねじ)
SUS303