カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22081675 品番 LWBFS-101-M10-ANI
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
形状L字形 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 種類カムレバー 回し半径(mm)101 取付部めねじ 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする