NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22081876
品番
LWAFS-63-M5-ANI
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
形状
L字形
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
種類
カムレバー
回し半径(mm)
63
取付部
めねじ
取付長(mm)
10
取付穴径(mm)
M5