NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
クイッククランプナットレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22081982
品番
LQNN-82-M12
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M12
回し半径(mm)
41
材質(本体)
SUM22L