NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
クイッククランプナットレバー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22081998
品番
LQNN-98-M16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M16
回し半径(mm)
49
材質(本体)
SUM22L