NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
クランプレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M12
レバー色
つや消しオレンジ
注文コード
22082235
品番
LDFE-12-OR
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・レバー色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
24
寸法H'(mm)
68
寸法H(mm)
64
寸法Lf(mm)
17
寸法R(mm)
92
寸法d(Φmm)
19
寸法h(mm)
43
寸法s(mm)
11
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
17
回し半径(mm)
92
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
28
質量(g)
196
シリーズ
LDFE
最大荷重(N)
420
最大締付力(kN)
23
レバー色
つや消しオレンジ
材質(止めネジ)
スティール
寸法M
M12