NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
クランプレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
レバー色
つや消しオレンジ
注文コード
22082393
品番
LDFE-8-OR
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・レバー色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
17.5
寸法H'(mm)
49
寸法H(mm)
45
寸法Lf(mm)
11
寸法R(mm)
63
寸法d(Φmm)
13.5
寸法h(mm)
31
寸法s(mm)
6.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
11
回し半径(mm)
63
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
24
質量(g)
73
シリーズ
LDFE
最大荷重(N)
180
最大締付力(kN)
10
レバー色
つや消しオレンジ
材質(止めネジ)
スティール
寸法M
M8