NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
14
注文コード
22082488
品番
LDF-10-RD-CBK
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
21
寸法H'(mm)
58
寸法H(mm)
54
寸法Lf(mm)
14
寸法R(mm)
78
寸法d(Φmm)
16
寸法h(mm)
37.5
寸法s(mm)
8
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
14
回し半径(mm)
78
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
26
質量(g)
118
シリーズ
LDF-C
ボタン色
つや消し黒
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
290
最大締付力(kN)
16
レバー色
つや消しレッド
寸法M
M10