NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M3
取付長(mm)
7
注文コード
22082655
品番
LDF-3-SG-CSG
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
13
寸法H'(mm)
37.5
寸法H(mm)
34
寸法Lf(mm)
7
寸法R(mm)
45
寸法d(Φmm)
10
寸法h(mm)
26.5
寸法s(mm)
4
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M3
取付長(mm)
7
回し半径(mm)
45
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
18
質量(g)
34
シリーズ
LDF-C
ボタン色
つや消しシルバー
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
13
最大締付力(kN)
1.4
レバー色
つや消しシルバー
寸法M
M3