NBK(鍋屋バイテック会社)
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理)
許容荷重(N)
100
注文コード
22084344
品番
FGBB-20-24-M6-S-55
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329円となります。
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
材質・許容荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理)
質量(g)
11
ばね定数(N/mm)
166
許容荷重(N)
100
色
黒
ゴム硬度
硬度ショア:A55±5