NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
NBK(鍋屋バイテック会社)の 防振ゴム
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理)
許容荷重(N)
200
注文コード
22084362
品番
FGBB-30-36-M8-S-55
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
材質・許容荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理)
質量(g)
32
ばね定数(N/mm)
26.6
許容荷重(N)
200
色
黒
ゴム硬度
硬度ショア:A55±5