FGBBS-50-68-M10-S-55 ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22084457

ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス許容荷重(N)850注文コード22084457品番FGBBS-50-68-M10-S-55
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス質量(g)131ばね定数(N/mm)50許容荷重(N)850ゴム硬度硬度ショア:A55±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする