NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
コントロールメカニズム
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22087652
品番
LCH-27-R
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
27
寸法h(mm)
37.5
寸法h1(mm)
4.3
寸法m(mm)
M6
質量(g)
101
D
19
d1
6.4
回転方向
右回転
d2
18
移動量(mm)
10