NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
コントロールメカニズム
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22087677
品番
LCH-34-R
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
34
寸法h(mm)
45.5
寸法h1(mm)
4.2
寸法m(mm)
M8
質量(g)
182
D
24
d1
8.5
回転方向
右回転
d2
23
移動量(mm)
15