NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
ステンレスアーチ取っ手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
160
注文コード
22087923
品番
UARCS-20-160
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
51
寸法L1(mm)
160
寸法R(mm)
5.3
寸法c(mm)
9.4
寸法h(mm)
38
寸法l(mm)
185
質量(g)
299
許容荷重(N)
1000