NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
ステンレスアーチ取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
192
注文コード
22087957
品番
UARFS-20-192
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
221
寸法L1(mm)
192
寸法h(mm)
38
許容荷重(N)
1000
M
M6