曜日別特売
KNWFS-34-M6 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22087984

※KNWMS

KNWFS-34-M6 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22087984
KNWFS-34-M6 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22087984
KNWFS-34-M6 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22087984

ステンレスウィングノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
取付部めねじ
寸法D(mm)34
内容量1個注文コード22087984品番KNWFS-34-M6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法B(mm)13寸法D(mm)34寸法Lf(mm)10寸法d(Φmm)12寸法s(mm)5ねじの呼びM6材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)取付長(mm)10取付部めねじ質量(g)34種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする