※KNWMS
NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレスウィングノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
取付長(mm)
9
8
10
9
16
20
25
30
取付部
めねじ
めねじ
おねじ(段付)
寸法D(mm)
34
26
34
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22087993
品番
KNWFS-34-M8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
13
寸法D(mm)
34
寸法Lf(mm)
9
寸法d(Φmm)
12
寸法s(mm)
5
ねじの呼び
M8
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)
取付長(mm)
9
取付部
めねじ
質量(g)
32
種類
T字形
表面処理(本体)
ショットブラスト