曜日別特売
KNWMS-26-M5-10 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088002

※KNWMS

KNWMS-26-M5-10 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088002
KNWMS-26-M5-10 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088002
KNWMS-26-M5-10 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088002

ステンレスウィングノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
取付部おねじ(段付)
寸法D(mm)26
内容量1個注文コード22088002品番KNWMS-26-M5-10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法B(mm)11寸法D(mm)26寸法Lm(mm)10寸法d(Φmm)10寸法s(mm)4.5ねじの呼びM5材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)取付長(mm)10取付部おねじ(段付)質量(g)22種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする