※KNWMS
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ウイングノブ
ステンレスウィングノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22088054
品番
KNWMS-34-M6-20
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法B(mm)
13
寸法D(mm)
34
寸法Lm(mm)
20
寸法d(Φmm)
12
寸法s(mm)
5
ねじの呼び
M6
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
40
種類
T字形
表面処理(本体)
ショットブラスト