※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
ステンレスキャビネット取っ手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22088124
品番
UACS-20-128
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
51
寸法L1(mm)
128
寸法R(mm)
5.4
寸法c(mm)
9.5
寸法h(mm)
38
寸法l(mm)
141
材質
ステンレス
質量(g)
280
表面処理
ショットブラスト
許容荷重(N)
1000