※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KDHFS-20-M5 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088142 KDHFS-20-M5 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088142 KDHFS-20-M5 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088142

ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 取付部めねじ 注文コード22088142 品番KDHFS-20-M5
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はねじの呼び・取付部など22種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)(ステンレス)SUS304 質量(g)24 種類丸形 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)14 寸法s(mm)4.5 取付部めねじ 寸法Lf(mm)8 ねじの呼びM5 表面処理(本体)ショットブラスト 取付長(mm)8 材質(取付部)(ステンレス)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする