※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付部
めねじ
注文コード
22088167
品番
KDHFS-24-M6
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS304
質量(g)
38
種類
丸形
寸法D(Φmm)
24
寸法d(Φmm)
16
寸法s(mm)
4.5
取付部
めねじ
寸法Lf(mm)
9
ねじの呼び
M6
表面処理(本体)
ショットブラスト
取付長(mm)
9
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304