※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KDHFS-24-M6-HP ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088176 KDHFS-24-M6-HP ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088176 KDHFS-24-M6-HP ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088176

ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付部めねじ 注文コード22088176 品番KDHFS-24-M6-HP
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はねじの呼び・取付部など22種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)(ステンレス)SUS304 質量(g)38 種類丸形 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)16 寸法s(mm)4.5 取付部めねじ 寸法Lf(mm)9 ねじの呼びM6 表面処理(本体)研磨 取付長(mm)9 材質(取付部)(ステンレス)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする