※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付部
めねじ
注文コード
22088194
品番
KDHFS-28-M8-HP
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS304
質量(g)
58
種類
丸形
寸法D(Φmm)
28
寸法d(Φmm)
18
寸法s(mm)
4.5
取付部
めねじ
寸法Lf(mm)
10
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
研磨
取付長(mm)
10
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304