※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KDHMS-20-M5-16 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088228 KDHMS-20-M5-16 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088228 KDHMS-20-M5-16 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088228

ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 取付部おねじ(段付) 注文コード22088228 品番KDHMS-20-M5-16
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はねじの呼び・取付部など22種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)(ステンレス)SUS304 質量(g)26 種類丸形 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)14 寸法s(mm)4.5 取付部おねじ(段付) 寸法Lm(mm)16 ねじの呼びM5 表面処理(本体)ショットブラスト 取付長(mm)16 材質(取付部)(ステンレス)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする