※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付部
おねじ(段付)
注文コード
22088237
品番
KDHMS-20-M5-16-HP
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS304
質量(g)
28
種類
丸形
寸法D(Φmm)
20
寸法d(Φmm)
14
寸法s(mm)
4.5
取付部
おねじ(段付)
寸法Lm(mm)
16
ねじの呼び
M5
表面処理(本体)
研磨
取付長(mm)
16
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304