※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KDHMS-24-M6-16 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088246 KDHMS-24-M6-16 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088246 KDHMS-24-M6-16 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088246

ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付部おねじ(段付) 注文コード22088246 品番KDHMS-24-M6-16
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はねじの呼び・取付部など22種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)(ステンレス)SUS304 質量(g)42 種類丸形 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)16 寸法s(mm)4.5 取付部おねじ(段付) 寸法Lm(mm)16 ねじの呼びM6 表面処理(本体)ショットブラスト 取付長(mm)16 材質(取付部)(ステンレス)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする