※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
ステンレス回転グリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22088368
品番
GIRS-18-M6-SS
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
11
寸法H(mm)
71
寸法d(mm)
13
寸法h(mm)
45
寸法h1(mm)
20
寸法h2(mm)
5
寸法m(mm)
M6
質量(g)
122
D
18
d1
9