※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GIRS-20-M8-SS ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088377 GIRS-20-M8-SS ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088377 GIRS-20-M8-SS ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088377

ステンレス回転グリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22088377 品番 GIRS-20-M8-SS
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法D(mm)13 寸法H(mm)76 寸法d(mm)15 寸法h(mm)50 寸法h1(mm)20 寸法h2(mm)5 寸法m(mm)M8 質量(g)165 D20 d112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする