※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
ストレートクランク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
12
R
80
注文コード
22088456
品番
HNSB-80-B12-D
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥6,028
販売価格(税別)
¥
5,480
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法C・R
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
12
寸法E(mm)
(min.)13.1
寸法G(mm)
61
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
24
寸法h(mm)
13
材質
スティール製
R
80
質量(g)
182
取付穴
角穴
グリップタイプ
回転グリップ