※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
ストレートクランク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
10
R
125
注文コード
22088492
品番
HNSU-125-C10-D
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法C・R
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
22
寸法C(mm)
10
寸法G(mm)
74
寸法L(mm)
34
寸法d(mm)
34
寸法h(mm)
14
材質
スティール製
R
125
質量(g)
472
取付穴
丸穴
グリップタイプ
回転グリップ