※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
100
寸法M(mm)
M12
寸法M(並目)
M12
注文コード
22088937
品番
SGT-M12-100-STP20-K
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法M
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
23
寸法H1(mm)
11.5
寸法L(mm)
100
寸法M(mm)
M12
寸法M(並目)
M12
寸法d1(mm)
18
寸法e(mm)
2.6
ねじピッチ
1.75
ねじ規格
並目
キャップ色
1