※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGT-M12-50-STP20-A スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088982 SGT-M12-50-STP20-A スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088982 SGT-M12-50-STP20-A スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088982

スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)50 寸法M(mm)M12 寸法M(並目)M12 注文コード22088982 品番SGT-M12-50-STP20-A
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法L・寸法Mなど118種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)6 寸法D1(mm)20 寸法H1(mm)10 寸法L(mm)50 寸法M(mm)M12 寸法M(並目)M12 寸法d1(mm)18 寸法e(mm)2.6 ねじピッチ1.75 ねじ規格並目 キャップ色0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22089716
2022-06-28
用途:
ドリルスタンド使用時の部材固定クランプ用
サービス業

材質がよく、価格も安い。探していたイメージにピッタリで、デザインセンスも最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする