※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
40
寸法M(mm)
M10
寸法M(並目)
M10
寸法D1(mm)
21
注文コード
22090504
品番
SGBS-M10-40-SBP21
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法M・寸法D1
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
5
寸法D1(mm)
21
寸法H1(mm)
10
寸法L(mm)
40
寸法M(mm)
M10
寸法M(並目)
M10
寸法d1(mm)
12.8
寸法e(mm)
4.3
寸法h(mm)
3
ねじピッチ
1.5
ねじ規格
並目