曜日別特売
SGBS-M10-40-SBP40 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGBS-M10-40-SBP40 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090538
SGBS-M10-40-SBP40 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090538
SGBS-M10-40-SBP40 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090538

スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22090538品番SGBS-M10-40-SBP40
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
寸法B(mm)5寸法D1(mm)40寸法H1(mm)13寸法L(mm)40寸法M(mm)M10寸法M(並目)M10寸法d1(mm)16寸法e(mm)7寸法h(mm)4ねじピッチ1.5ねじ規格並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22091694
2023-07-11
用途: 架台のレベリング

純正だけあってパッドとの相性がよく、動きがとてもスムーズ。ステンレススクリューは錆の心配なく屋外での安心して使える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする