曜日別特売
SGBS-M8-40-SBPS25 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22091588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGBS-M8-40-SBPS25 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22091588
SGBS-M8-40-SBPS25 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22091588
SGBS-M8-40-SBPS25 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22091588

スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22091588品番SGBS-M8-40-SBPS25
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法B(mm)4寸法D1(mm)25寸法H1(mm)10.5寸法L(mm)40寸法M(mm)M8寸法M(並目)M8寸法d1(mm)13寸法e(mm)5.5寸法h(mm)3ねじピッチ1.25ねじ規格並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22091694
2023-07-11
用途: 架台のレベリング

純正だけあってパッドとの相性がよく、動きがとてもスムーズ。ステンレススクリューは錆の心配なく屋外での安心して使える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする