NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリーノブ(三角ノブ)
スリーロブノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22091974
品番
KGTF-34-M5
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
34
寸法Lf(mm)
9
寸法d(Φmm)
17
寸法h(mm)
20
寸法s(mm)
12
ねじの呼び
M5
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
9
取付部
めねじ
色
(ノブ)黒
質量(g)
11
種類
多角形