スリーロブノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22091992 品番 KGTF-34-M8
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
寸法D(Φmm)34 寸法Lf(mm)9 寸法d(Φmm)17 寸法h(mm)20 寸法s(mm)12 ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)9 取付部めねじ (ノブ)黒 質量(g)12 種類多角形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする