NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリーノブ(三角ノブ)
スリーロブノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22092008
品番
KGTF-45-M10
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
45
寸法Lf(mm)
16
寸法d(Φmm)
25
寸法h(mm)
27
寸法s(mm)
18
ねじの呼び
M10
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
16
取付部
めねじ
色
(ノブ)黒
質量(g)
28
種類
多角形