NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリーノブ(三角ノブ)
スリーロブノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22092044
品番
KGTF-65-M12
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
65
寸法Lf(mm)
18
寸法d(Φmm)
30
寸法h(mm)
36
寸法s(mm)
25
ねじの呼び
M12
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
18
取付部
めねじ
色
(ノブ)黒
質量(g)
56
種類
多角形