※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の セブンロブノブ
セブンロブノブ - パッドつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
注文コード
22092105
品番
KSPMS-25-M5-10-BR
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
7
種類
多角形
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
25
寸法D1(mm)
3
寸法d(Φmm)
12
寸法s(mm)
8
取付部
おねじ(段付)
寸法Lm(mm)
10
ねじの呼び
M5
材質(パッド)
黄銅
取付長(mm)
10
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7