※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSPMS-32-M6-16-BR セブンロブノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22092202 KSPMS-32-M6-16-BR セブンロブノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22092202 KSPMS-32-M6-16-BR セブンロブノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22092202

セブンロブノブ - パッドつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)16 注文コード22092202 品番KSPMS-32-M6-16-BR
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はねじの呼び・取付長など36種類から選べます 他の種類を見る
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 質量(g)11 種類多角形 寸法t(mm)1.3 寸法D(Φmm)32 寸法D1(mm)3.5 寸法d(Φmm)14 寸法s(mm)10 取付部おねじ(段付) 寸法Lm(mm)16 ねじの呼びM6 材質(パッド)黄銅 取付長(mm)16 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする