※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の セブンロブノブ
セブンロブノブ - パッドつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
30
注文コード
22092263
品番
KSPMS-32-M6-30-BR
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
14
種類
多角形
寸法t(mm)
1.3
寸法D(Φmm)
32
寸法D1(mm)
3.5
寸法d(Φmm)
14
寸法s(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
寸法Lm(mm)
30
ねじの呼び
M6
材質(パッド)
黄銅
取付長(mm)
30
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7