※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の セブンロブノブ
セブンロブノブ - パッドつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
25
注文コード
22092306
品番
KSPMS-40-M8-25-BR
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
26
種類
多角形
寸法t(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
40
寸法D1(mm)
5
寸法d(Φmm)
18
寸法s(mm)
13
取付部
おねじ(段付)
寸法Lm(mm)
25
ねじの呼び
M8
材質(パッド)
黄銅
取付長(mm)
25
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7