※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の セブンロブノブ
セブンロブノブ - パッドつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
55
注文コード
22092455
品番
KSPMS-50-M10-55-PL
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
(ノブ)つや消し黒、(パッド)白
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
60
種類
多角形
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(mm)
8
寸法d(Φmm)
22
寸法s(mm)
17
取付部
おねじ(段付)
寸法Lm(mm)
55
ねじの呼び
M10
材質(パッド)
ポリアセタール
取付長(mm)
55
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7