※KSM

KSM-32-M6-30-PF セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092498 KSM-32-M6-30-PF セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092498

セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

(16件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)30 注文コード22092498 品番KSM-32-M6-30-PF
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はねじの呼び・取付長など62種類から選べます 他の種類を見る

7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。

寸法D(Φmm)32 寸法Lm(mm)30 寸法d(Φmm)14 寸法s(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) (ノブ)黒 質量(g)13 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07003306
2024-07-12
用途:
機器の(高さ)調整ねじとして
医療・福祉・介護関連業

製品自体には、何の問題はありません。 ただ、当方の採寸違いか目的の機器に適合せず在庫となりました。 別寸法のものを再度注文します。

対象商品:
07003367
2023-07-09
用途:
バイクのサイドカバー止め
ピデスアート 様 (製造業)

サイドカバーを簡易取り外し可能にした時に使用。
コレで工具無しで簡単開閉出来て便利になりました。

対象商品:
07003333
2022-08-09
用途:
重機の点検窓固定に使用

鍋屋さんは信頼できるメーカーなので安心して使用出来る。

対象商品:
07003333
2021-05-14
用途:
バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブのサイドカバーに使用しました。 ちょっとしたカスタムで、見た目がかわりました。 自己満足

対象商品:
07003297
2020-04-16
用途:
カメラホルダーのねじの代替
サービス業

カメラホルダー付属のものが短く25mmのものを探しておりました。ホームセンターで探すのは困難そうなので注文、ぴったりでした。

対象商品:
07003342
2019-11-04
用途:
N-VANのM6ボルトとして使用

安価で及第点。少し強度に不安あり。今後価格が高くなっても強度を検討して頂きたい。回しやすさは納得のいく出来です。

1人が参考にしています
対象商品:
07003507
2019-01-25
用途:
治具位置の固定に

納期、価格とも、申し分無しです。品質も大丈夫そうです。首下長さ35、40ともう少し種類があれば★5つでした。

対象商品:
07003412
2019-10-01
用途:
天体望遠鏡の部品として

天体望遠鏡の部品として使用しました。しっかりと止めることができて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする