KSM-40-M8-40-PF セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092568

※KSM

KSM-40-M8-40-PF セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092568
KSM-40-M8-40-PF セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092568

セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

(16件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)40注文コード22092568品番KSM-40-M8-40-PF
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。

寸法D(Φmm)40寸法Lm(mm)40寸法d(Φmm)18寸法s(mm)13ねじの呼びM8材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)40取付部おねじ(段付)(ノブ)黒質量(g)29種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07003306
2024-07-12
用途: 機器の(高さ)調整ねじとして
医療・福祉・介護関連業

製品自体には、何の問題はありません。 ただ、当方の採寸違いか目的の機器に適合せず在庫となりました。 別寸法のものを再度注文します。

対象商品 : 07003367
2023-07-09
用途: バイクのサイドカバー止め
ピデスアート製造業

サイドカバーを簡易取り外し可能にした時に使用。
コレで工具無しで簡単開閉出来て便利になりました。

対象商品 : 07003333
2022-08-09
用途: 重機の点検窓固定に使用

鍋屋さんは信頼できるメーカーなので安心して使用出来る。

対象商品 : 07003333
2021-05-14
用途: バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブのサイドカバーに使用しました。 ちょっとしたカスタムで、見た目がかわりました。 自己満足

対象商品 : 07003297
2020-04-16
用途: カメラホルダーのねじの代替
サービス業

カメラホルダー付属のものが短く25mmのものを探しておりました。ホームセンターで探すのは困難そうなので注文、ぴったりでした。

対象商品 : 07003342
2019-11-04
用途: N-VANのM6ボルトとして使用

安価で及第点。少し強度に不安あり。今後価格が高くなっても強度を検討して頂きたい。回しやすさは納得のいく出来です。

1が参考にしています
対象商品 : 07003507
2019-01-25
用途: 治具位置の固定に

納期、価格とも、申し分無しです。品質も大丈夫そうです。首下長さ35、40ともう少し種類があれば★5つでした。

対象商品 : 07003412
2019-10-01
用途: 天体望遠鏡の部品として

天体望遠鏡の部品として使用しました。しっかりと止めることができて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする