※KSF

KSF-80-M12-PF セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092902 KSF-80-M12-PF セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092902 KSF-80-M12-PF セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092902

セブンロブノブ (スティール製・めねじ)

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22092902 品番 KSF-80-M12-PF
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。

寸法D(Φmm)80 寸法Lf(mm)22 寸法d(Φmm)35 寸法s(mm)25 ねじの呼びM12 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部めねじ (ノブ)黒 質量(g)146 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07003236
2019-05-03
用途:
とあるジグの材の固定用クランプのノブ
製造業

普通に使いやすいですが、材をクランプして作業をしたあと、クランプを緩める際にノブだけ回って、クランプ用ボルトから外れようとすることがあります。軽いクランプに使用するのであればクランプ用ボルトと接着することをおすすめします。場合によっては他のノブもしくは推奨ボルト(ネジ)ではないものを使用なさったほうが良いかと思います。

対象商品:
07003236
2018-02-18
用途:
工作機械の部品として
都築工芸 様

カリッと硬い材質ですが、ネジ部もしっかりしてて問題なく使えます。安価で良いです。

対象商品:
07003211
2011-03-23
用途:
バイク、クルマのカスタマイズ

手で回した感じでは当該7辺より4辺等の方が回し易いが
見た目の質感は高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする